曜日別特売

細工片刃鋸ミニ 縦挽用

細工片刃鋸ミニ 縦挽用 - BIGMAN(ビッグマン)

ハサミでは切れないような太い枝の切断に最適なコンパクトサイズのノコギリ。刃の長さが9センチなので収納袋にも収まりやすく、持ち運びも簡単。ハサミよりも切れ味がよく、おおきなノコギリより切断面がきれいになるのでお庭の手入れなどにも最適です。

用途
生木・生花・ガーデニング・家庭菜園・造園。
寸法(mm)
220×16×34
全長(mm)
220
質量(g)
34
刃長(mm)
90
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6152926711039
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする