曜日別特売

ミニ突廻鋸

ミニ突廻鋸 - 若獅子ミニ突廻鋸 - 若獅子ミニ突廻鋸 - 若獅子
用途
コンセントボックスなどの穴あけ・曲線切り・押し切りに
材質
刃部:炭素工具鋼、柄:樹脂、グリップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)
230×15×82
色
オレンジ/ブラウン/スチールグレー
質量(g)
58
適合材
一般木材/合板/石膏ボード
適合替刃
「若獅子 ミニ突廻鋸 替刃 100mm」( 102068)
刃渡り(mm)
100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82928110102066
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする