アークランドサカモト
手曲鋸
用途
造園・果樹剪定や、山林での生木の間伐のほか、丸太の切断などに
仕様
極上本目立
材質
刃部:炭素工具鋼(SK4~5)、柄:木
色
シルバー/ナチュラルウッド
硬度
ショア68~
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82928277
102055
520×21×125
160
330
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
82928338
102056
550×21×155
171
360
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください