アラタ
カットルボーン 2個入
カルシウムたっぷり!丈夫な骨に!ストレス解消やくちばしの伸びすぎ防止、丈夫な卵を産みます。
仕様
エネルギー:約35kcal
成分
保証成分:粗タンパク3.6%以上、粗脂肪0.1%以上、粗灰分89.8以下%、水分5.0%以下、カルシュム3800mg
賞味期限
24ヶ月
原材料
モンゴイカ
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61521716
-
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください