SV用 PC5-38400 DDR5-4800 288p RDIMM 1.1v 32GB x8_2R

SV用 PC5-38400 DDR5-4800 288p RDIMM 1.1v 32GB x8_2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。

規格DDR5 ピン数(ピン)288 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC5-38400 メモリーインターフェイスRDIMM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61532819 CB32G-D5RE480282
オープン
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする