らくらく歯みがきジェル 息すっきり 30g

らくらく歯みがきジェル 息すっきり 30g - Super Catらくらく歯みがきジェル 息すっきり 30g - Super Catらくらく歯みがきジェル 息すっきり 30g - Super Cat

お口のニオイが気になる時にミントの香りで息がすっきりします。
つけて磨く歯みがき習慣でお口をリフレッシュできます。
らくらく歯みがきブラシにつけて歯を磨くと奥歯までしっかりと届き、歯の汚れ落としが効果的にできます。

用途犬用ケア用品寸法(mm)35×24×105質量(g)30原材料精製水、洗浄剤、緑茶乾留エキス、なた豆エキス、香料、ビタミンC対象動物内容量1個(30g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61533555CS-54
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする