曜日別特売

らくらく歯みがきスプレー 50ml

らくらく歯みがきスプレー 50ml - Super Cat

左右の奥歯に1~2回プッシュするだけの簡単ケアです。
甘めのすっきりミント味でお口すっきりでさわやかになります。
らくらく歯みがきブラシにつけて歯を磨くとすみずみまで届き、歯の汚れを落としが効果的にできます。

用途犬猫用ケア用品寸法(mm)34×34×113質量(g)50原材料精製水、緑茶乾留エキス、ソルビトール、ビタミンD、香料対象動物犬、猫内容量1個(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61533528CS-34
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする