Super Cat
らくらく歯みがきジェル 60ml
左右の奥歯に適量落とすだけなので、歯みがきの苦手な子に最適です。
体に安心安全なジェルなので、口をゆすがなくていいので簡単です。
らくらく歯みがきシートや歯ブラシにつけてみがくとさらに効果的です。
用途
犬猫用ケア用品
寸法(mm)
35×35×101
質量(g)
78
原材料
精製水、グリセリン、フラクトオリゴ糖、カルボキシメチルセルロースナトリウム、フィッシュコラーゲン、ストロベリー香料、クエン酸、グリシン、タウリン、ソルビン酸カリウム、レバウティオサイドA、安息香酸ナトリウム、L.メントール、プロポリス、ビタミンE、食用赤色40号
対象動物
犬、猫
内容量
1個(60mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61533510
CS-20
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください