車載 ホルダー 後部座席用 ヘッドレスト と APPLE iPad 第5世代 2017年春、第6世代 2018年春モデル 9.7インチ 反射防止 保護フィルム セット
◆後部座席用車載タブレットPCホルダーの特徴
動画視聴などに便利!後部座席でタブレットPCを楽しむための、タブレットホルダーです。
取り付けは簡単!ヘッドレストに引っ掛けて固定するだけ。
タブレットの接触面は滑り止めクッションがついており、タブレットに傷をつけずにしっかりホールド。
ホルダー部分が360度回転するため、タブレットを縦・横どちらにも設置可能。
ボールジョイントにより上下左右約30度の範囲で傾けて固定することが可能です。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●取り付け可能なヘッドレスト:支柱と支柱の外幅が180mmまで
適合機種APPLE iPad 第5世代 2017年春、第6世代 2018年春モデル
色ブラック
質量(g)約190
取付方式ヘッドレストポール
入数1セット
内容量1セット
ヘラ×1
注意
※こちらのタブレットホルダーは汎用スタンドです。専用ホルダーではございませんので、この点ご注意ください。※後部座席に固定する本商品のつまみは取り外さないで下さい。 再度の取りつけが難しくなります。
※商品の外箱は緩衝材代わりの為、汚れやヘコミ等がある場合がございます。中の商品本体には問題はございませんので、免責事項とさせて頂いております。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。