◆フレキシブルタイプ タブレットスタンドの特徴
厚さ15~55mmまでの天板に対応しており、デスクやベッドのヘッドボード等にも簡単に取り付けできます。
タブレットの接触面には滑り止めクッションがあり、タブレットを傷つけず、優しくしっかり固定。そのままタッチ操作が可能です。
フレキシブルタイプのアームとボールジョイントとで、タブレットの向きや角度を調節できます。
設置にスペースをとらないため、デスクを広くお使いいただけます。
タブレットPCの固定はホルダーにタブレットを挟み背面にあるレバーでロックするだけ。
◆液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプ保護フィルム
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。