SLIK(スリック) SLIK(スリック)の 測量用品(土木/建設) SLIK(スリック)の 水平器・水準器・墨出器 SLIK(スリック)の 測量用三脚 墨出し低位置用エレベーター三脚ミニ 墨出し低位置用エレベーター三脚ミニ 注文コード 61581180 エレベーター下部に吸盤を搭載し、設置後誤ってズレるリスクを軽減。 仕様●エレベータースライド幅(mm):45●地上最低高(mm):105●脚ロック方式:ナット式●設置直径(mm):約255(全高時) 質量(g)230 全高(mm)150 縮長(mm)155 搭載可能質量(kg)1 内容量1個 注意 ※接地面によっては吸着できない場合があります お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LTC-MINI 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61581180 LTC-MINI オープン ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スキャナー用エレベーター三脚 STS 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ カーボン三脚 STS 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 耐衝撃構造 水平器 はくでん 税込¥912 ¥829 バスケットへ 気泡管 はくでん 税込¥252~ ¥229~ 自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット マイゾックス 税込¥20,878~ ¥18,980~ グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STS 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 税込¥978,780~ ¥889,800~ 傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器 AFF WARE 税込¥658 ¥598 バスケットへ 傾斜測定水準器 A100 110-157-40 大菱計器製作所 税込¥219,780~ ¥199,800~ レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ レベルニック SK(新潟精機) 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 モノタロウ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ エアコンレベル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ スロープレベル トライ Ebisu Diamond 税込¥2,858~ ¥2,598~ ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ 税込¥659 ¥599 ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ 税込¥659 ¥599 ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ 税込¥659 ¥599 ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ 税込¥659 ¥599 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器測量用三脚 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります 水準器/水平器 墨打器/墨差し 測量用三脚 セオドライト シェアする マイページ 最近見た商品