曜日別特売

強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m

強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m - エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m - エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m - エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m - エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m - エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル AtoA 2m - エアージェイ

シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-A延長ケーブル。
お手持ちのType-Aケーブルを簡単に延長します。
折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。

材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)ホワイト規格USB2.0出力5V3A、9V2A、3.6-12V1.5A(QC3.0)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-A(オス)/Type-A(オス)オス形状Type-A(オス)/Type-A(オス)変換タイプオス-オス内容量1本
関連資料:(0.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595514UCJ-FM2M
1,255
1,381(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする