Applewatchモバイルバッテリー10050mAh

Applewatchモバイルバッテリー10050mAh エアージェイ Applewatchモバイルバッテリー10050mAh エアージェイ Applewatchモバイルバッテリー10050mAh エアージェイ Applewatchモバイルバッテリー10050mAh エアージェイ Applewatchモバイルバッテリー10050mAh エアージェイ Applewatchモバイルバッテリー10050mAh エアージェイ Applewatchモバイルバッテリー10050mAh エアージェイ

「いつでもどこでも充電できる」AppleWatchとスマートフォンを同時充電できるモバイルバッテリーです。
USB-A、USB-Cポート搭載AppleWatch用ワイヤレス充電付き、コンパクト&スリムでかさばらないから持ち運びも快適便利。
外出時や出張、旅行などにも最適です。
AppleWatchならフル充電約12回、iPhoneSEならフル充電約3回の充電が可能です。
バッテリー状態や機種による

付属品バッテリー本体、USB-AtoCケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC+ABS ホワイト 質量(g)約208.5 出力USB-Aメス:5V2.1A、USB-Cメス:20W5V2.4A、9V2.22A、磁気充電ドック:2.5W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×144 入力18W5V3A、9V2.22A(USB-C) 接続端子USB-Aメス、USB-Cメス、入力端子USB-Cメス 内蔵電池リチウムポリマーバッテリー10050mAh/38.19Wh(3.8V)、充電間:約2~3時間(18W以上にて) バッテリー容量(mAh)10050 内容量1台
関連資料: (0.68MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61595460 MB-APW10000 WH
8,619
9,481 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする