ファイテンサポーター メタックス 骨盤用ハードタイプ

ファイテンサポーター メタックス 骨盤用ハードタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 骨盤用ハードタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 骨盤用ハードタイプ ファイテン

骨盤のズレや歪みに。
伸縮性のある補助ベルトで固定力を調整し、ズレや歪みの生じやすい骨盤周囲をしっかり固定。
ムレにくく、衣類にもひびきにくい、軽量・薄型のメッシュ生地を採用した骨盤用サポーター。
産後の骨盤の開きのケアやズレ・歪みの予防に。

仕様技術:メタックス 材質本体生地:ナイロン68%、ポリウレタン32%・補助ベルト:ナイロン68%、ポリウレタン32%・面ファスナー:ポリエステル100% 縦幅(mm)約85 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61593640 0420AP248003 S 60~85
6,000
6,600 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61593649 0420AP248004 M 70~100
6,000
6,600 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61593658 0420AP248005 L 80~115
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする