チタンバン
「チタンボール」の刺激でコリを緩和。
「コリ」を感じやすい首、肩、腰などに。
テープに貼り付けられたチタンボールで直接コリを刺激。筋肉をほぐし、コリを緩和します。
材質生地:綿33%、ポリエステル61%、ポリウレタン6%・粘着剤:アクリル系粘着剤・チタンボール:純チタン
入数チタンボール付属バン×10マーク(枚)、替えバン×20マーク(枚)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10019000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
効果コリの緩解
内容量1個