グラビオLA 石目・抽象柄

グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業) グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業)

熱・水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能をもつ鏡面調仕上げの壁材。細菌の繁殖が気になるキッチン回りにおすすめです。美しく仕上がる、加工しやすい不燃素材

用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 石目・抽象柄 仕様各種認定:国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T 幅(mm)910 厚さ(mm)3 基材ダイライト 加工縁:四周切り放し 表面化粧:DAP樹脂コート紙(鏡面調) 内容量1箱(2枚)
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61590045 WFG3LA11-12 1820 3×6尺 LA11
25,300
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590054 WFG3LA12-12 1820 3×6尺 LA12
25,300
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590070 WFG3LA13-12 1820 3×6尺 LA13
25,300
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590079 WFG3LA15-12 1820 3×6尺 LA15
25,300
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590088 WFG3LA16-12 1820 3×6尺 LA16
25,300
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590097 WFG3LA17-12 1820 3×6尺 LA17
25,300
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590106 WFG3LA18-12 1820 3×6尺 LA18
25,300
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590115 WFG3LA19-12 1820 3×6尺 LA19
25,300
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590124 WFG3LA22-12 1820 3×6尺 LA22
25,300
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590140 WFG3LA11-22 2420 3×8尺 LA11
32,100
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590149 WFG3LA12-22 2420 3×8尺 LA12
32,100
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590158 WFG3LA13-22 2420 3×8尺 LA13
32,100
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590167 WFG3LA15-22 2420 3×8尺 LA15
32,100
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590176 WFG3LA16-22 2420 3×8尺 LA16
32,100
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590185 WFG3LA17-22 2420 3×8尺 LA17
32,100
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590194 WFG3LA18-22 2420 3×8尺 LA18
32,100
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590210 WFG3LA19-22 2420 3×8尺 LA19
32,100
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590219 WFG3LA22-22 2420 3×8尺 LA22
32,100
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590228 WFG3LA11-42 2730 3×9尺 LA11
38,100
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590237 WFG3LA12-42 2730 3×9尺 LA12
38,100
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590246 WFG3LA13-42 2730 3×9尺 LA13
38,100
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590255 WFG3LA15-42 2730 3×9尺 LA15
38,100
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590264 WFG3LA16-42 2730 3×9尺 LA16
38,100
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590280 WFG3LA17-42 2730 3×9尺 LA17
38,100
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590289 WFG3LA18-42 2730 3×9尺 LA18
38,100
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590298 WFG3LA19-42 2730 3×9尺 LA19
38,100
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61590307 WFG3LA22-42 2730 3×9尺 LA22
38,100
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする