ホーリック
ウルトラハイスピードHDMIケーブル
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【コネクタ】約17.4×29×8.2
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61601717
HDM09-560BK
0.9
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61601726
HDM18-561BK
1.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61601735
HDM27-623BK
2.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください