ホーリック
光ファイバー HDMIケーブル ブラック
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応
可変リフレッシュレート(VRR)対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
HDCP Ver1.4/2.3対応
3重シールド構造
金メッキ端子
色
ブラック
直径(Φmm)
【屈曲最小】30
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【コネクタ】約17.4×38.4×8.6
ケーブル外径(Φmm)
約4.7
内容量
1個
注意
※本ケーブルには方向性がございます。
※延長ケーブル等で長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替器等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※ケーブル部分への負荷や衝撃は、断線や著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分にご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61601604
HDM50-624BK
5
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
61601620
HDM100-626BK
10
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61601629
HDM150-627BK
15
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61601638
HDM200-628BK
20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61601647
HDM300-629BK
30
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください