ホーリック
光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
BT.2020対応
HDCP Ver1.4/2.2対応
3重シールド構造
金メッキ端子
色
シルバー
直径(Φmm)
【屈曲最小】30
コネクタ形状
HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【コネクタ】約17.4×39.3×7.9
ケーブル外径(Φmm)
約4.7
内容量
1個
注意
※本ケーブルには方向性がございます。
※延長ケーブル等で長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替器等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※ケーブル部分への負荷や衝撃は、断線や著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61601744
HH100-770SW
10
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61601760
HH200-771SW
20
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください