Displayport→VGA変換アダプタ 15cm Displayportオス-VGAメス
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:Displayport(オス)-ミニD-sub15pin(オス)
・変換アダプタ:Displayport(オス)-ミニD-sub15pin(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7mm
・変換アダプタ:約6mm
インチネジ:#4-40UNC
色ブラック
長さ(cm)15
内容量1個
・変換ケーブル:Displayport(オス)-ミニD-sub15pin(オス)
・変換アダプタ:Displayport(オス)-ミニD-sub15pin(メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
・変換アダプタ
Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm
ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm
ケーブル直径
・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7mm
・変換アダプタ:約6mm
インチネジ:#4-40UNC