USB Type-C→HDMI変換ケーブル
iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】
HDCP1.4/2.2対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途
コネクタ形状
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ケーブル直径:約4.8mm
仕様
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ケーブル直径:約4.8mm
コネクタ形状
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ケーブル直径:約4.8mm
色ブラック
内容量1個
・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)
・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)
コネクタサイズ
・変換ケーブル
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
・変換アダプタ
USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm
HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
ケーブル直径:約4.8mm
注意
※HDMIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。※本製品は、ソース側が、「DP Alt Modeに対応したUSB Type-C」、「Thunderbolt3」、「Thunderbolt4」の いずれかを搭載する機器でのみご使用が可能です。
※アダプタ(UCHAF-742BB)を接続したケーブルの全長が5m以上になる場合、または切替器・分配器と併用時の表示動作保証はいたしかねます。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61602155 | UCHA30-745BB | 41544015 | UCHA30060GB |
|
USB Type-CtoHDMI変換ケーブル 3m | ホーリック | 1個 | ¥2,898 税込¥3,188 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |