DVI→VGA変換アダプタ 15cm DVIオス-VGAメス

DVI→VGA変換アダプタ 15cm DVIオス-VGAメス ホーリック DVI→VGA変換アダプタ 15cm DVIオス-VGAメス ホーリック

金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ブラック ケーブル長(m)0.15 長さ(cm)15 変換タイプオス - メス コネクタ1DVI-D コネクタ2ミニD-sub15pin 内容量1個
注意
※コネクタ形状
※・変換ケーブル:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(オス)
※・変換アダプタ:DVI-D(オス)-ミニD-sub15pin(メス)
※コネクタサイズ
※・変換ケーブル
※DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
※ミニD-sub15pin(オス):W約33.5 x H約14.5 x D約33.5 mm
※・変換アダプタ
※DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm
※ミニD-sub15pin(メス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm
※ケーブル直径
※・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm
※・変換アダプタ:約6mm
※インチネジ/ナット:#4-40UNC
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61602444 DVVGF-730BB
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする