曜日別特売

コンパクトに畳めるキャリーオンバッグ

コンパクトに畳めるキャリーオンバッグ - アイメディアコンパクトに畳めるキャリーオンバッグ - アイメディアコンパクトに畳めるキャリーオンバッグ - アイメディアコンパクトに畳めるキャリーオンバッグ - アイメディアコンパクトに畳めるキャリーオンバッグ - アイメディアコンパクトに畳めるキャリーオンバッグ - アイメディアコンパクトに畳めるキャリーオンバッグ - アイメディアコンパクトに畳めるキャリーオンバッグ - アイメディア

通し穴でスーツケースにしっかり固定!斜めにスーツケースを引いてもずれにくいです。
使わないときは畳んでコンパクトになるので持ち歩きに便利です。
貴重品を入れられるチャック付きのポケットでスマホや財布の出し入れもラクラク!
濡れてもサッと拭ける撥水加工
買い過ぎたお土産などスーツケースに入らない時にピッタリ!
移動用はもちろん、買い物バッグ、夜行バスの手荷物、飛行機の持ち込みなどに!
バス・飛行機への持ち込みサイズは各バス会社・航空会社にご確認ください

仕様対応キャリーハンドル:幅18cmまでネイビー容量(L)15.2耐荷重(kg)10混率(%)ポリエステル100寸法(cm)約35×30×18(持ち手含まず)機能撥水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616011391010038
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする