曜日別特売

Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

Oリング Pシリーズ(運動用) NBR - 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR - 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR - 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR - 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR - 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR - 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR - 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR - 森清化工
(2件のレビュー)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。

用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※100%再生プラ袋を使用しております。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
JIS呼び
太さW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61624729P-3(10003)1パック(20枚)2.86.6P31.9
オープン
139
153(税込)
当日出荷
61624738P-4(10004)1パック(20枚)3.87.6P41.9
オープン
139
153(税込)
当日出荷
61624747P-5(10005)1パック(20枚)4.88.6P51.9
オープン
139
153(税込)
当日出荷
61624756P-6(10006)1パック(20枚)5.89.6P61.9
オープン
139
153(税込)
当日出荷
61624765P-7(10007)1パック(20枚)6.810.6P71.9
オープン
139
153(税込)
当日出荷
61624774P-8(10008)1パック(20枚)7.811.6P81.9
オープン
139
153(税込)
当日出荷
61624790P-9(10009)1パック(20枚)8.812.6P91.9
オープン
139
153(税込)
当日出荷
61624799P-10(10010)1パック(20枚)9.813.6P101.9
オープン
139
153(税込)
当日出荷
61624808P-11(10011)1パック(20枚)10.815.6P112.4
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
61624817P-12(10012)1パック(20枚)11.816.6P122.4
オープン
189
208(税込)
当日出荷
61624826P-14(10014)1パック(20枚)13.818.6P142.4
オープン
189
208(税込)
当日出荷
61624835P-15(10015)1パック(20枚)14.819.6P152.4
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
61624844P-16(10016)1パック(20枚)15.820.6P162.4
オープン
289
318(税込)
当日出荷
61624860P-18(10018)1パック(20枚)17.822.6P182.4
オープン
289
318(税込)
当日出荷
61624869P-20(10020)1パック(20枚)19.824.6P202.4
オープン
289
318(税込)
当日出荷
61624878P-21(10021)1パック(10枚)20.825.6P212.4
オープン
169
186(税込)
当日出荷
61624887P-22(10022)1パック(10枚)21.826.6P222.4
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
61624896P-24(10024)1パック(10枚)23.730.7P243.5
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
61624905P-25(10025)1パック(10枚)24.731.7P253.5
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
61624914P-26(10026)1パック(10枚)25.732.7P263.5
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
61624930P-28(10028)1パック(10枚)27.734.7P283.5
オープン
269
296(税込)
当日出荷
61624939P-29(10029)1パック(10枚)28.735.7P293.5
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
61624948P-30(10030)1パック(10枚)29.736.7P303.5
オープン
289
318(税込)
当日出荷
61624957P-31(10031)1パック(10枚)30.737.7P313.5
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
61624966P-32(10032)1パック(10枚)31.738.7P323.5
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
61624975P-34(10034)1パック(10枚)33.740.7P343.5
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
61624984P-35(10035)1パック(10枚)34.741.7P353.5
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
61625000P-36(10036)1パック(10枚)35.742.7P363.5
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
61625009P-38(10038)1パック(10枚)37.744.7P383.5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
61625018P-39(10039)1パック(10枚)38.745.7P393.5
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
61625027P-40(10040)1パック(10枚)39.746.7P403.5
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
61625036P-41(10041)1パック(10枚)40.747.7P413.5
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
61625045P-42(10042)1パック(10枚)41.748.7P423.5
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
61625054P-44(10044)1パック(10枚)43.750.7P443.5
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
61625070P-45(10045)1パック(10枚)44.751.7P453.5
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
61625079P-46(10046)1パック(10枚)45.752.7P463.5
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
61625088P-48(10048)1パック(10枚)47.754.7P483.5
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
61625097P-49(10049)1パック(10枚)48.755.7P493.5
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
61625106P-50(10050)1パック(5枚)49.756.7P503.5
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
61625115P-52(10052)1パック(5枚)51.663P525.7
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
61625124P-53(10053)1パック(5枚)52.664P535.7
オープン
369
406(税込)
当日出荷
61625140P-55(10055)1パック(5枚)54.666P555.7
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
61625149P-56(10056)1パック(5枚)55.667P565.7
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
61625158P-58(10058)1パック(5枚)57.669P585.7
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
61625167P-60(10060)1パック(5枚)59.671P605.7
オープン
389
428(税込)
8日以内出荷
61625176P-62(10062)1パック(5枚)61.673P625.7
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
61625185P-63(10063)1パック(5枚)62.674P635.7
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
61625194P-65(10065)1パック(5枚)64.676P655.7
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
61625210P-67(10067)1パック(5枚)66.678P675.7
オープン
469
516(税込)
当日出荷
61625219P-70(10070)1パック(5枚)69.681P705.7
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61624817
2025-03-09
用途: 水道ホースのワンタッチカプラー
自動車・二輪車・自転車関連業

接続部から水漏れし、よく見るとOリングが割れていました。水道部品屋さんの品は高く、同サイズを探してバッチリです。

対象商品 : 61625167
2024-04-03
用途: 機械のメンテナンス

品質、納期は問題ないと思います。次回も機会があれば利用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする