販売価格(税別)¥5,831~ 9日出荷 9日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ナカダ産業 【オーダー】安全ネット菱目3.2mm10cm目(ポリエステル9Φロープ) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】安全ネット菱目3.2mm10cm目(ポリエステル9Φロープ) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 注文コード61628624 用途人体落下防止ネット 材質ポリエステル 色白 タイプ菱目 規格280T/162本 網目有結節 目合い(mm)100 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズについては製品仕様上、公差±3%程度発生する場合がございますので予めご了承ください。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 数量1につき ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 数量1につき ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 安全ネット(一目100mm角)ポリエステル 5×5m ユニット 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ポリ有結ゴルフネット 緑 25mm角目 2m×30m(Wタイプ) Dio 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 動物よけネット 緑 2m×50m Dio 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ナイロン安全ネット 八ツ矢工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ゴルフ練習用ネット 3m×3m×3m 万方商事 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 垂直ネット キョーワ(ネット) 税込¥9,898~ ¥8,998~ KRテープ専用治具 KRローラー カモ井加工紙 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 養生用粘着テープ カモ井加工紙 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 階段・廊下養生用粘着シート カモ井加工紙 税込¥29,678 ¥26,980 多用途養生カバー ハンディ・クラウン 税込¥142~ ¥129~ 不織布カーカバー ハンディ・クラウン 税込¥2,858~ ¥2,598~ 床養生用ブルーロール ハンディ・クラウン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 綿養生シート ハンディ・クラウン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ かどっこガード(チーク) 日大工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ミラロード JSP 税込¥241,780~ ¥219,800~ 標示テープわれもの注意 ユニット 税込¥769 ¥699 バスケットへ 標示テープペンキ塗りたて ユニット 税込¥769 ¥699 バスケットへ 標示テープ取扱注意 ユニット 税込¥769 ¥699 バスケットへ 標示テープ操作禁止 ユニット 税込¥769 ¥699 バスケットへ 標示テープ関係者以外立入禁止 ユニット 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生ネット/飛散防止ネット養生ネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品