洗って使えるペーパータオル ロール式

洗って使えるペーパータオル ロール式 - やなぎプロダクツ洗って使えるペーパータオル ロール式 - やなぎプロダクツ

ギュッとしぼってくり返し使える!(2~3回)ギュッとしぼってくり返し使える(2~3回)

用途吸水性が高く丈夫で、洗っても繰り返し使えます。ミシン目入り。野菜の水切りやキッチン周りの清掃に。エンボス加工でしつこい汚れもしっかり拭き取れます。蛍光塗料は使用しておりません。材質パルプ70%、ポリプロピレン30%寸法(cm)約24×25坪量(g/m2)65カット数80内容量1巻(80カット)
注意
※原料由来の変色物が混入することがありますが、品質には問題ありません。
※火のそば、電子レンジ、オーブン、グリル、高温になる場所に置いたり使用はしないでください。
※灰汁取りや揚げ物の油切りなど高温になる調理には使用しないでください。
※洗って2~3回使用出来ますが(使用状況により回数は異なる場合があります)、繰り返し使用する場合は衛生面に配慮してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61604727CL-002
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする