ワンパークフロアスリムⅣ
愛犬の足腰にやさしいペット用リフォーム床材 ご使用の床を剥がすことなく、上から貼れるのでペットを室内で飼われている方のリフォームに最適です。
小型犬の歩きやすさに配慮した床材です。
猫の吐き戻しや汚れにも配慮。
汚れにも強さを発揮。
用途フローリング・床材~戸建用リフォーム用床材~ワンパークフロアスリムⅣ
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)4
基材特殊MDF
表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗防滑マットコート仕上、PVCマット
内容量1箱(12枚)