BUFFALO(バッファロー)
HDMI to VGA変換ケーブル 2m ブラック
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル
対応解像度1920×1080(60Hz)
3重シールド
RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)
対応機種
HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式
パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 1920×1080(60Hz)
オス形状
HDMI-D-Sub15pin
変換タイプ
オス-オス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61639499
BHDVG20BK
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません