HDMI to VGA変換アダプター ブラック

HDMI to VGA変換アダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)HDMI to VGA変換アダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)HDMI to VGA変換アダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)HDMI to VGA変換アダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)

HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター
対応解像度1920×1080(60Hz)
RoHS基準値準拠

ブラックコネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプ対応解像度最大 1920×1080(60Hz)メス形状HDMI/D-Sub15pin変換タイプメス-メス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61637968BHDVGADBK
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする