覗き見防止フィルター/12.0インチ レッツノート用
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書
質量(g)約20
取付方式両面テープ
硬度2H
サイズ(inch)12
対応機種12型 パナソニック レッツノート CF-XZシリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274.3×193.3×0.29
機能静電防止機能なし
可視光線透過率(%)72
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)6.7
紫外線カット99.90%
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率60%
のぞき見防止○
内容量1台