覗き見防止フィルターマグネットタイプ 14W
PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。
簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。
表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。
フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。
パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。
スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm
タッチパネル対応
付属品マグネットシール(2枚)、タブ(2個)、取扱説明書
質量(g)約40
取付方式マグネット
硬度3H
サイズ(inch)14
対応機種14型ワイドディスプレイ ※マグネットを貼り付けるために、液晶画面上部のベゼル幅が7mm以上必要です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:309×182×1.1、画面部分:309×175×0.39
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率40.50%
アスペクト比16:9
のぞき見防止○
内容量1台