UVグローブ アクアプラス

UVグローブ アクアプラス - アルファックスUVグローブ アクアプラス - アルファックスUVグローブ アクアプラス - アルファックスUVグローブ アクアプラス - アルファックスUVグローブ アクアプラス - アルファックスUVグローブ アクアプラス - アルファックスUVグローブ アクアプラス - アルファックスUVグローブ アクアプラス - アルファックス

抗菌・防臭加工をプラス。気化冷却効果で汗をかけばかくほど涼感アップ。
プールや海、アウトドアでもしっかりUVケア。水陸両用。プールや海でも使えます。
マイナス5℃気化冷却効果
※メーカー測定基準により、製品の裏面(肌接触面)温度の測定値になります。体感を保証するものではありません。(試験番号S21-03088/ユニチカガーメンテック(株)調べ)
近赤外線70%カット
指先までしっかりケア
スマホ対応、着けたままスマホを操作できます。親指、人差し指、中指に導電糸を使用しているため、着けたまま動作サクサク
内側は通気性の良い伸び伸びメッシュ
二の腕スッキリ
UVカット率99%
UPF最高ランク50+

アクア質量(g)58(双)総丈(cm)(置き寸)58紫外線カット0.99素材外側:レーヨン、ポリウレタン、内側メッシュ:ナイロン、ポリウレタン特性UVカット、抗菌・防臭、クール、スマホ対応、通気性手囲い(cm)約18~22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61690915AP-437338
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする