極薄着圧ファンデーションアームカバー(2枚入)

極薄着圧ファンデーションアームカバー(2枚入) - アルファックス極薄着圧ファンデーションアームカバー(2枚入) - アルファックス極薄着圧ファンデーションアームカバー(2枚入) - アルファックス極薄着圧ファンデーションアームカバー(2枚入) - アルファックス極薄着圧ファンデーションアームカバー(2枚入) - アルファックス極薄着圧ファンデーションアームカバー(2枚入) - アルファックス極薄着圧ファンデーションアームカバー(2枚入) - アルファックス

シワ、シミ、たるみ、黒ずみ、浮き出た血管に素肌のように見せながらしっかりカバー
腕の気になるお悩みをカバーしてくれる極薄のアームカバー。サッと着けるだけでワントーン明るい自然な「素肌感」。ストッキングのように肌にピッタリフィットし、ズレ落ちも心配なし。※着用時の効果による
着圧効果:二の腕を引き締める。
UV加工:ちょっとそこまでのお出かけの時に。
爪を立てても伝線しにくい
薄さ約0.2ミリ
耐久性に優れた「ロイカ(R)SF」を採用
「ロイカ(R)SF」は、加工時の熱により糸同士が離れにくくなる熱合着性能(注)に優れたスパンデックスです。
生地のランやカールを軽減して縫製時の工程性を高めるばかりでなく、生地カット面のホツレを抑制し、生地の品位や製品耐久性の向上に大きく貢献します。
※熱合着性能とは、加工工程で与えられる熱(ex.ヒートセット・染色)により、スパンデックスが食い込むような形に変形して、離れにくくなること。

質量(g)15素材ナイロン、ポリウレタン手囲い(cm)約15~22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61691037AP-439301
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする