伸縮ペットケージ上ラック タワー ホワイト

伸縮ペットケージ上ラック タワー ホワイト 山崎実業 伸縮ペットケージ上ラック タワー ホワイト 山崎実業 伸縮ペットケージ上ラック タワー ホワイト 山崎実業 伸縮ペットケージ上ラック タワー ホワイト 山崎実業 伸縮ペットケージ上ラック タワー ホワイト 山崎実業

ペットケージ上のデッドスペースを有効活用!伸縮できるペットケージ上ラック。伸縮式でお好みの向きで設置できます。マグネット商品を取り付けられるオプションパーツのスチールパネルは、サイドのフレームに掛けるだけ。

付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約6650 耐荷重(kg)天板:約5 オプションパーツ取り付け部:約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58.5~107×26×67 適合サイズ(cm)約幅もしくは奥行55.5~104×高さ65以内のペットケージ 内寸(cm)約W55.5~104×H65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61692726 4086
オープン
10,000
11,000 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする