石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ホワイト

石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー 2段 ホワイト 山崎実業

シューズラックを石こうボードピンで簡単取り付け!ショートブーツや長靴・ロングブーツの高さに合わせて設置いただけます。浮いているのでお掃除ラクラク。付属のフックで小物も掛けられます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。

付属品石こうボードピンセット×6 木ネジ×6 フック×2 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1400 段数2段 耐荷重(kg)1段あたり:約2.5 フック1つあたり:約250g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 適合サイズ収納可能数 大人用シューズ・サンダル・ヒールなど2~3足(1段あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67.3×25×21.3 内寸(cm)1段あたり:約W64.3×H15 パイプの間隔:約D13.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61692884 4504
オープン
3,600
3,960 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする