抗菌シートまな板 タワー ブラック

抗菌シートまな板 タワー ブラック - 山崎実業抗菌シートまな板 タワー ブラック - 山崎実業抗菌シートまな板 タワー ブラック - 山崎実業抗菌シートまな板 タワー ブラック - 山崎実業抗菌シートまな板 タワー ブラック - 山崎実業抗菌シートまな板 タワー ブラック - 山崎実業抗菌シートまな板 タワー ブラック - 山崎実業抗菌シートまな板 タワー ブラック - 山崎実業

薄くて柔らかく、手軽に使える。抗菌仕様のシートまな板。穴や溝のないシンプルなデザインで洗いやすく清潔。柔らかく、鍋などに具材を入れやすいまな板です。表面は細かいエンボス加工で食品が滑りにくく、両面ともご使用いただけます。厚さ約3mmの軽量設計で扱いやすく手軽に使えます。抗菌加工済みでSIAAの基準を満たしており清潔。キッチン用漂白剤もお使いいただけます。

適合※食器洗い乾燥機には対応しておりません。材質本体:ポリエチレン質量(g)約165耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×21×0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616935397022ホワイト
オープン
700
770(税込)
9日以内出荷
返品不可
616935487023ブラック
オープン
700
770(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする