曜日別特売

食洗機対応 抗菌まな板3枚セット タワー ホワイト

食洗機対応 抗菌まな板3枚セット タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 抗菌まな板3枚セット タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 抗菌まな板3枚セット タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 抗菌まな板3枚セット タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 抗菌まな板3枚セット タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 抗菌まな板3枚セット タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 抗菌まな板3枚セット タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 抗菌まな板3枚セット タワー ホワイト - 山崎実業

使い分けができるまな板3枚セット。風通しが良く乾きやすいスタンド付きで衛生的です。インデックス付きのまな板3枚セット。肉・魚・野菜など食材に合わせて使い分けができます。SIAAの基準を満たした抗菌加工済み。食洗機対応でお手入れもラクラク。縦横どちらでも置けるデザイン。まな板は裏表で違う形状です。片面はフラット、もう片面はフチ付きで水分が調理台にこぼれるのを防ぎます。滑り止め付きでスムーズに食材をカットできます。

材質まな板:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー スタンド:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーン耐熱温度(℃)まな板:170耐冷温度(℃)まな板:-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約33.3×6.5×24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616929458184ホワイト
オープン
6,300
6,930(税込)
7日以内出荷
返品不可
616929548185ブラック
オープン
6,300
6,930(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする