曜日別特売

食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ホワイト

食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ホワイト - 山崎実業食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ホワイト - 山崎実業

マグネットで浮かせて収納できる食洗機対応の抗菌まな板。キッチンパネルなどに浮かせて収納できるので、水切れが良く衛生的です。自立するのでカット面がしっかり乾きスリムなので場所もとりません。高さがあるので、切った野菜などをトレーに直接滑らせて移すことができます。脚付きなので持ち上げやすく衛生的。設置面には滑りにくいクッション付き。

材質本体:ポリプロピレン エラストマー ネオジムマグネット適合取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面質量(g)約685耐熱温度(℃)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.3×23.2×2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616932167012110ホワイト
オープン
3,000
3,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
616932257013110ブラック
オープン
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする