Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port) ブラック

Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port) ブラック Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port) ブラック Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port) ブラック Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port) ブラック Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port) ブラック Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port) ブラック Anker(アンカー) Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port) ブラック Anker(アンカー)

最大25Wの急速充電 : 最大25W出力が可能でiPhone 15シリーズや Galaxy S23シリーズにも急速充電が可能 。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。 (
iPhone 15を0%から30分充電した場合との比較)
コンパクトなのにパワフル : コンパクトサイズながら10000mAhの大容量でiPhone 15を約2回、Galaxy S23を約2回の充電が可能です (
Anker調べ) 。
充電残量を一目で確認 : 本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認可能です。
更なる安全性の向上 : 従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により更なる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
Programmable Power Supply(PPS)対応:USB Power DeliveryのオプションであるPPS規格に対応しています。出力電圧と電流を20mV・50mA刻みで最適化し、Galaxy S22などPPS対応のUSB機器に対して発熱を抑えながらフルスピード充電が可能です。

セット内容Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port) 、USB-C & USB-C ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約153×72×16 質量(g)約246 出力USB-C1 出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5AUSB-C2 出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 12V = 1.5AUSB-C1/C2 PPS 出力:5-11V = 2.78A (25W Max)USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A 対応機種- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力USB-C 入力:5V=3A/ 9V=2.22A / 12V=1.5A 最大出力合計5V = 3.6A (複数ポート利用時 MAX 18W) バッテリー容量(mAh)10000 内容量1個
注意
※・Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください。
※・MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 16インチには対応しておりません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・モバイルバッテリー本体のボタンを2回押すことで低電流モードへの切り替えができます。イヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用をお勧めいたします。通常モードをご利用の場合も過電流になる恐れはございませんが、給電が途中で停止することがございます。
※・本製品の動作温度は約0℃~35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※・USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61693767 A1249011
3,780
アウトレット
4,158 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする