Anker 727 Charging Station (GaNPrime 100W)
6台の機器を同時充電可能: AC差込口×2、USB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載。最大6台の機器を一度に充電することが可能です。デスク周りをスマートに整理し、充電作業を効率化します。
”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化 超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
パワフルな充電機能:USB-Cポートは最大100Wの高出力に対応。MacBook ProやiPhone 15などのスマートフォン、タブレットなど、あらゆるUSB機器への充電が可能です。
スリム&コンパクト設計:iPhone 13 Proと同等のコンパクトなサイズで、デスク周りをすっきり整理できます。
信頼できる安全性:国際的な安全規格IEC 62368-1に準拠し、電気用品安全法の技術基準もクリア。また 2.0の優れた安全機能と独自の温度管理システムで、24時間安心して使用できます。
セット内容Anker 727 Charging Station (GaNPrime 100W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約161×79×18
質量(g)約400
出力単ポート利用時 | USB-A 出力:5V=3A (USB-A単ポート利用時最大12W/2ポート使用時最大15W) | USB-C 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W) | 複数ポート利用時 | USB-C1 +USB-C2 : 65W + 30W (最大95W) | USB-C1 + USB-A : 45W + 15W (最大60W) | USB-C2 + USB-A : 30W + 15W (最大45W) | USB-C1 + USB-C2 + USB-A:45W + 30W + 15W (最大90W)
定格電圧(V)AC100-125V ~ 50 / 60Hz
ケーブル長(m)約1.5(プラグ部を除く)
定格電流(A)10 (定格電力1000W)
対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他- Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8- LG G7 / V30+ / Google Pixel / Pixel 3XL / 3 / 2XL / 2 / Sony Xperia 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Pro 16インチ / MacBook Pro 14インチ / MacBook Pro 13インチ/ MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad / Dell XPSs 他その他対応機器- Apple Watch 他
内容量1個
注意
※・ほこりなどの異物が付着している電源プラグ、または変形した電源プラグをコンセントに挿すと、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。※・本製品の合計最大出力は1000Wのため、ドライヤーや電気鍋など1000W以上高出力が必要な家電製品には対応していません。
※・アルコールや洗剤で本製品を掃除しないでください。漏電や火災などの原因となります。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・100W出力をご利用の場合は100W対応のケーブルが必要です。
※・複数機器を充電する際、保護機能により充電が遮断される場合がございます。 充電機器を電気タップにさし直すことで充電が再開します。
※・本製品はワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません。
※・ご利用の電子機器へ適切な電流で充電されます。そのため100W対応の電子機器をご利用の際でも90W~100W未満で充電され、LED表示が青に点灯しない場合がございます。