Anker 318 Wireless Charger (Pad)
置くだけワイヤレス充電:お使いのスマートフォンやイヤホンをパッドの中央に置くだけで充電が可能です。
充電器・ケーブル同梱で便利:充電器とUSB-C & USB-A ケーブルが付属。他製品を揃える必要がないので、すぐにワイヤレス充電をご利用いただけます。
ケースはそのままで:5mm以下の厚みのケースであれば、ケースはつけたままお使いの機器へ充電が可能です (
5mm以上の厚さがあるケースや金属製や磁器を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。MagSafe充電には対応しておりません) 。
スリム設計 : 薄さ約7mmのコンパクト設計なので、お使いのデスクの上でも場所を取らずにお使いいただけます。
幅広い対応機種 : iPhone、Galaxyを含む各種Qi対応のスマートフォンなど、幅広い機器へのワイヤレス充電が可能です。
高い安全性 : ワイヤレス給電の国際標準規格である「Qi」の認証を取得しているため、安全にお使いいただけます
セット内容Anker 318 Wireless Charger (Pad) 、USB-C & USB-A ケーブル (1.2m) 、USB PD対応USB急速充電器、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約90×90×7
質量(g)約48 (ワイヤレス充電器 本体のみ)
出力5W / 7.5W / 10W
対応機種10W 出力急速充電 (QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合)- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S22 / S21 Ultra / S21 / S10 / S9+ / S9 / S8 / S8+ / S7 edge / S7 / S6 edge+- Galaxy Note10 / Note9 / Note8 / Note77.5W 出力急速充電 (QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合)- iPhone 14 Pro Max / 14 Plus / 14 Pro / 14 / 13 Pro Max / 13 Pro / 13 / 13 mini / 12 Pro Max / 12 Pro / 12 / 12 mini / SE (第2世代) / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS Max / XR / XS / X / 8 / 8 Plus5W出力 (5V / 2A充電器使用の場合)- Google Pixel 7 / 6 Pro / 6 / 5 / 4 / 3 / 6 XL / 5 XL / 4 XL / 3 XL (ディスプレイに「低速充電中」と表示される可能性があります)- Soundcore Liberty 4 他- 全てのQi対応機種
入力5V=2A / 9V=2A
内容量1個
注意
※・iPhone 14 / 13 / 12 シリーズへはMAX 7.5Wの出力となります。15W出力での充電には公式のMagSafeワイヤレス充電器をご利用ください。本製品はMagSafeの規格には対応していません。※・Fire HD 10 PlusやGalaxy watch、Apple Watch等のデバイスには対応していません。
※・安定した充電のために、デバイスはパッドの中央に置いてください。iPhone 14 Pro / 13 Proのカメラレンズ部分は充電には影響しません。
※・金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。
※・本製品は、Apple製スマートフォンに付属の充電器及びパソコンのUSBポートに対応していません。
※・本製品はPixel 6および6 Proを含むQi対応Pixelスマートフォンの5W出力のみ対応しています。急速充電を行う場合は、MAX 15Wのワイヤレス充電器を使用することをお勧めします。
※・急速充電モードを使用する場合、18W以上のACアダプターが必要です。利用のデバイスに10W、もしくは7.5W出力ご希望の場合、付属の18Wの充電器もしくは他の18W以上出力できるACアダプターをご利用ください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品に印字されている製造番号が「A2548」となっておりますが、本製品 (B2548)となりますので、ご安心ください。
USB充電器 の新着商品
