Anker PowerCore Slim 10000

Anker PowerCore Slim 10000 Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

薄型、でも大容量:PowerCore Slim 10000は、業界トップクラスにスリムで軽量なデザインながら、iPhone 14に約2回、その他ほとんどのスマートフォンに複数回の充電が可能です。
フルスピード充電技術:Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostにより、ほとんどのUSB機器へ最適なスピードで充電が可能です(*Qualcomm Quick Chargeには非対応)。
選べる入力方法:本製品の充電のために、USB-CとMicro USB入力ポートをどちらも搭載し、お使いのケーブルに合わせてお選びいただけます(
2つの入力ポートを同時に使用しないでください)。
上質なデザイン:なめらかなマット素材と、電池残量を確認できるシックな青色のLEDライトを採用。内部構造からデザインに至るまで、全ての箇所をプレミアム仕様に仕上げた薄型モバイルバッテリーです。

寸法(mm)約149×68×14 質量(g)約236 出力5V=2.4A 対応機種iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 内容量1個
注意
※本製品には、ライトニングUSBケーブル、ACアダプターは付属しておりません。
※低電流モードに切り替えると、本体の充電残量にかかわらず、LEDインジケーターのひとつが緑色に点灯します。Bluetoothイヤホンなどを充電する際には、低電流モードをご使用ください。
※2つの入力ポートを同時に使用しないでください。
※USB-CポートはUSB Power Deliveryには対応しておりません。
※本製品はQualcomm Quick Chargeには対応しておりません(5V / 2.4A Max 12Wでの出力ですのでご注意ください)。
※製品を正常に充電するために5V/2A以上出力できる充電器をご用意ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61693758 A1229016 5V=2A
 
 
取扱い終了
85621675 A1229017 Micro USB 5V=2.4A、USB-C 5V=3A
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61693758
2024-09-06
用途:
スマホ等の充電
サービス業

モバイルバッテリーは、発火等の危険があるため、信頼できるメーカーで購入したいと思い、こちらにしました。説明どおり、iPhone13では2回充電できました。
USBケーブルの差し口が少し硬めのようで、しっかり差し込まないと充電されてない、という場合があります。そのかわり、鞄の中で勝手にケーブルが外れることもなく、しっかり固定されていてその点は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする