Anker PowerPort 6

Anker PowerPort 6 Anker(アンカー)

独自技術PowerIQテクノロジー:接続された機器を自動的に検知し、最大12Wのフルスピード充電を可能にします(各ポート毎に最大2.4A)。
最もパワフルながらコンパクト:6ポートで合計60Wの高出力を実現した本製品は、ほとんど場所を取らずに、お使いのスマートフォン、タブレット、その他の機器を同時に充電することを可能にします。(わずか99 × 70 × 26mm)
安心の保証:高品質な素材と内部機構を採用し、安心してお使いいただけます。主要な国の電圧(AC100-240V)に対応し、海外旅行にも最適です。コンセントに挿すと、やわらかい青色のLEDが点灯します。

セット内容Anker PowerPort 6 (60W 6ポート USB急速充電器) 、電源コード (150cm) 、マジックテープ、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサービス 寸法(mm)約99×70×26 質量(g)約190 出力5V = 12A (各ポート最大2.4A) 対応機種‎iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 入力AC100 - 240V - 1.4A 50 - 60Hz 内容量1個
注意
※・同梱のケーブルまたはお使いの機器の純正ケーブル、あるいは第三者機関 (MFi等) によって認証されたケーブルをお使いになることを強く推奨致します。
※・AppleやAndroid製品のスマートフォン、タブレット (Nexus 7を含む) 、その他の多くのUSB機器に対応していますが、iPod nano、iPod Classic、HP TouchPad、LG G2、ASUS製タブレットにはご利用できない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61693916 A2123523
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする