Anker PowerLine II USB-C & USB-C ケーブル (USB3.1 Gen2対応)
10Gbpsデータ通信:SuperSpeed規格に対応し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。
USB Power Delivery対応:USB Power Delivery技術に対応し、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。
USB-IF認証取得:USB-IFが設定するUSB製品が正しく稼働するための安全基準をすべて満たしています。
上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。
セット内容Anker PowerLine II USB-C & USB-C 3.1 (Gen2) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)20V=3A (60W)
ケーブル長(m)0.9(3ft)
対応機種急速充電対応- Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+- HTC 10- Sony Xperia XZ- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5急速充電 非対応- Nexus 5X / 6P- MacBook / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ - Google Chromebook / Pixel C- Google Pixel / Pixel XL- Huawei Mate 9 / P10- MOTO Z / Z Force- One Plus 3
データ転送速度最大10Gbps
内容量1個