Anker 543 エコフレンドリー USB-C & USB-C ケーブル 0.9m
Anker初のエコフレンドリー素材採用:Ankerの従来のケーブル製品の外装はプラスチック素材を100%使用していたところ、本製品は60%に削減し、40%はトウモロコシやサトウキビなどの植物由来のエコフレンドリー素材に置き換えました。さらに製品本体だけでなくパッケージにも配慮し、本製品に合わせて主に紙を使用することで、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。
優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
急速充電:最大出力240Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に急速充電が可能です。(
充電器は別売りです。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応しております。)
幅広い対応機種:最大240Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。一本で多くのデバイスをカバーします。
セット内容Anker 543 エコフレンドリー USB-C & USB-C ケーブル 0.9m、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)48V=5A (240W)
ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他- iPad Pro (第5世代) / iPad Pro (第4世代) / iPad Pro (第3世代) / iPad Pro (第2世代) / iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代)- Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他- Google Nexus 6P- Lenovo Yoga 14s / Lenovo ThinkPad X1 Series- ニンテンドースイッチ- Huawei Matebook X急速充電非対応- MacBook Pro (16インチ、2021)
充電時間USB PD対応で240Wでの高出力が可能
データ転送速度480Mbps
内容量1個
注意
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。※・本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。