Anker PowerExpand USB-C & 2.5Gbps イーサネットアダプタ
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
高速イーサネット通信:お使いのノートPCやタブレット端末のUSB-Cポートから最大2.5Gbpsの高速イーサネット通信が可能です。
かんたん接続:お使いの機器のUSB-Cポートに差し込むだけで、最大2.5Gbpsの高速イーサネット通信をご利用いただくことができます。
持ち運びにも最適:手のひらにのるコンパクトなサイズと軽量設計により、出張時や旅行時でも気軽に持ち運ぶことができます。
セット内容Anker 765 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル (140W 1.8m) 、結束バンド、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)48V=5A (240W)
ケーブル長(m)約1.8※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種- 急速充電対応MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13.3インチ、2020) / Pro (16インチ、2019) / Pro (13インチ、M1、2020) 他Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8Galaxy S21 / S21+/ S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9Lenovo Yoga 14sLenovo ThinkPad X1 他HP Spectre 他iPad Pro (第5世代、12.9インチ)iPad Air (第4世代)iPad mini (第6世代)Galaxy S10 / S10+ / S10eGoogle Pixel 6 / 5 / 4 / 3
機種【非対応】急速充電非対応MacBook Pro (16インチ、2021)
データ転送速度最大480Mbps
内容量1個
注意
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。※・ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※・充電器は付属しておりません。
USBハブ の新着商品
