Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1, 4K HDMI)
5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。
コンパクトなデザイン:約78gの重さと15mmの薄さを実現しました。出張や旅行に最適なコンパクトサイズで、機器に接続したまま持ち運びいただけます。
高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。
パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながら、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。
85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1, 4K HDMI) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約90×52×15
質量(g)約78
ポート【搭載ポート詳細】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大※出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
内容量1個
注意
※・データ転送用USB-AポートとUSB-Cポートは充電や映像出力には対応しておりません。※・USB PD対応充電用USB-Cポートはデータ転送や映像出力には対応しておりません。
※・USB PDによる充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※・ハブ本体に15Wの給電を要するため、実際の出力は最大85Wとなります。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。