Anker 575 USB-C Hub (12-in-1, Dual HDMI, DP)
12のポートを1つに:USB-C 3.2 Gen 2 アップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、4K (60Hz) 対応のディスプレイポート、データ転送用USB-Cポート (10Gbps) とUSB-Aポート(10Gbps) 2つ、イーサネットポート、microSD&SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックへの接続がこれ1台で可能です。
3つ画面出力:1台のディスプレイに接続時は最大4K (60Hz) 、2台接続時は最大4K (30Hz) 、3台接続の場合は最大2K (60Hz)での高画質出力ができます。(
macOSでは、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)
高速データ転送:データ転送用USB-CポートとUSB-Aポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現しました。また、microSD&SDカードスロット経由で104MB/sの速度で、動画、写真、音楽を転送できます。
パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。
85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker 575 USB-C ハブ (12-in-1, Dual HDMI, DP) 、USB 3.2 Gen 2 ケーブル 0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約148×65×19
質量(g)約120
対応機種Windows10/11、macOS 12 以降※ macOSはMST (Multi-Stream Transport:画面拡張モード) に対応しておりません。
ポート【搭載ポート詳細】1 × USB-C 3.2 Gen 2 アップストリームポート1 × USB PD対応USB-C ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応1 × データ転送用USB-C ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × データ転送用USB-A ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート1 × 最大4K (60Hz) 対応ディスプレイポート1 × イーサネットポート (最大1Gbps)1 × microSD カードスロット (104MB/s)1 × SD カードスロット (104MB/s)1 × 3.5mm オーディオジャック
内容量1個
注意
※・macOSはMST (Multi-Stream Transport: 画面拡張モード) に対応しておりません。※・4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。
※・データ転送用USB-AポートとUSB-Cポートは映像出力や充電には対応しておりません。
※・USB PD対応充電用USB-Cポートはデータ転送や映像出力には対応しておりません。
※・USB PDによる充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※・ハブ本体に15Wの給電を要するため、実際の出力は最大85Wとなります。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
USBハブ の新着商品
