Anker PowerExpand USB-A & イーサネット アダプタ
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
かんたん接続:お使いのノートPCのUSB-Aポートに差し込むだけで、最大1Gbpsの高速イーサネット通信をご利用いただくことができます。
持ち運びに最適:コンパクトなサイズと重さ約25gの軽量設計により、出張時や旅行時でも気軽に持ち運ぶことができます。
プレミアムデザイン:アルミニウムの外装と高耐久ナイロンの採用により、高い耐久性と美しいデザインを実現しました。
セット内容Anker PowerExpand USB-A & イーサネット アダプタ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約52×24×14
質量(g)約25
対応OSWindows 10 以降macOS X 10.2 以降
対応機種MacBook Air (2017)MacBook Pro (2015)ASUS VivoBook L203HP Chromebook 14-inchAcer Chromebook Spin 311HP Spectre x360
内容量1個
注意
※・本製品はNintendo Switchには対応しておりません。
USBハブ の新着商品
