Anker USB-C PowerExpand 2-in-1 SD 4.0 カードリーダー
高速データ転送:最新のSD4.0カードに対応したカードスロットを搭載し、最大312MB/sの高速データ転送で即座に同期することが可能です。
複数スロット搭載:標準サイズのSDスロットとmicroSDスロットを搭載し、ファイルの同期、転送、共有が簡単にできます。
幅広いカードに対応:microSDXC、microSDHC、microSD、MMC micro、RS-MMC、SDHC、SD、SDXCに対応しています。
セット内容Anker USB-C PowerExpand 2-in-1 SD 4.0 カードリーダー、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
質量(g)30
対応機種スマートフォン- Galaxy Note20 / 10- Galaxy S20 / 21※上記は一例で、本製品はほとんどのUSB-Cポート付きスマートフォンに対応しております。ノートPC- MacBook Pro- MacBook Air- XPS- HP Spectre- Surfaceタブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ (第1世代)OS- Windows 10 / 8 / 7- macOS- iPad OS- Chrome OS- Android OSその他対応機種- その他USB-Cポート搭載機種
寸法(cm)約5.7×3.5×1.1(ケーブル/端子部分を除く)
ケーブル長(cm)約12.1
内容量1個
USBハブ の新着商品
